PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3026515 GRADUS SQUARE HP 1LED 1,1W 3200K ANTR - 3026515

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
6 ST
EAN
8018367956696
Artikelnummer
PRI3026515
Herstellernummer
3026515
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
138 mm
Einbaubreite:
128 mm
Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt
Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie