Startseite
Nicht mehr in Produktion

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3025085 GRADUS HP 3LED 3,3W 3200K GR/M - 3025085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367938944

Artikelnummer

PRI3025085

Herstellernummer

3025085

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

273 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

98 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

257 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

76 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

82 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Anello in pressofusione di alluminio verniciato grigio metallizzato. Diffusore in tecnopolimero satinato internamente. Versione HP con n° 3 LED da 1,2W bianco caldo 3200K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. L’apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm. Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente.