PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174194 Supporto testa palo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm
Packung
1 ST
EAN
8021944074522
Artikelnummer
PRI14174194
Herstellernummer
14174194
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Höhe:
15 mm
Zubehör:
ja
Breite:
32 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
38 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Gewicht:
3 kg


