PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173494 Supporto a parete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Länge - 1000 mm
Breite - 136 mm
Packung
1 ST
EAN
8021944074591
Artikelnummer
PRI14173494
Herstellernummer
14173494
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Breite:
136 mm
Zubehör:
ja
Höhe:
160 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0654 1000-94 SUPPORTO 1000MM GUELL 1 2