PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14099004 Palo Inox Ø 90 INT. 5 + 1 m
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 90 mm
Durchmesser Fußende - 90 mm
Gesamtlänge - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8021944039743
Artikelnummer
PRI14099004
Herstellernummer
14099004
Hersteller
PRI
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
90 mm
Durchmesser Fußende:
90 mm
Gesamtlänge:
6 m
Oberflächenschutz:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
5 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein


