Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054902 MAGICLICK 18/VISA_O GX24Q-2 1X18W/EL ANT - 054902

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8018367549027

Artikelnummer

PRI054902

Herstellernummer

054902

Hersteller

PRI

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

210 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

279 mm

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

137 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Serie di apparecchi da parete, da soffitto e da palo per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizionein polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Anello e vetro solidali tra loro. Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione. Collegamento in cascata con tubo ø 20

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie