Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI052035 NIKKO+ 27 EL 1X26W GR/MET - 052035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

8018367520354

Artikelnummer

PRI052035

Herstellernummer

052035

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK05

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

275 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

275 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

142 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie di apparecchi da parete, mensola, soffitto e da palo per esterno ed interno, in tre dimensioni, costituiti da: Base, anello, griglia, visa vertical (Nikko+ 21 e 27) in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente solidale all’anello. Guarnizione in polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Parabola e staffe cablaggio in alluminio. Sensore idoneo sia per carico induttivo che resistivo . Soglia di intervento regolabile da 5 lux a 300 lux.

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie