Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005742 CHIP TON 25 NERO - 005742

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367057423

Artikelnummer

PRI005742

Herstellernummer

005742

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

21 W

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Fassung:

E27

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Dimmung DALI-2:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Außendurchmesser:

248 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

121 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Apparecchio da parete, soffitto e palo per interni ed esterni, in due dimensioni, costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero, filo incandescente 750 °C (NF EN 60695-2-11:2001). Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. Viti di chiusura in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con. tubo laterale ø 20 mm. La versione 2x13w è cablata con due reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate. Le versioni fluorescenti magnetiche sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie