Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005707 CHIP OV 25/GRILL NERO - 005707

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367057072

Artikelnummer

PRI005707

Herstellernummer

005707

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

21 W

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

157 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

260 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

123 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero. Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente. Viteria esterna in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm. Doppia accensione su richiesta per la versione Chip 30 2x9w. Le versioni 1x13w e 2x9w sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.