Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005704 CHIP OV 25 GRIG/MET - 005704

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 21 W

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367057041

Artikelnummer

PRI005704

Herstellernummer

005704

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

21 W

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

260 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

157 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

121 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituito da: Base, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero. Parabola per incandescenza in alluminio. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. guarnizione in silicone. Diffusore in vetro satinato. La versione Chip Ovale 30 Safe dispone di una griglia ad alta protezione in policarbonato trasparente. Viteria esterna in acciaio inox (su richiesta viti antifurto). Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale ø 20 mm. Doppia accensione su richiesta per la versione Chip 30 2x9w. Le versioni 1x13w e 2x9w sono dotate di reattore a basse perdite. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie