PERFORMANCE IN LIGHT - PRI005702 CHIP OV 25 NERO - 005702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 21 W
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018367057027
Artikelnummer
PRI005702
Herstellernummer
005702
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
21 W
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
260 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Dimmung DALI-2:
nein
Breite:
157 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
121 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
21...21 W
Bedienung über Bluetooth:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt
Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie


