Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI002433 PALO PLUS 350 MINI D ANTRAC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Abgesetzte Form - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Lichtpunkthöhe - 1.135 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367024333

Artikelnummer

PRI002433

Herstellernummer

002433

Hersteller

PRI

Ausführung:

sonstige

Abgesetzte Form:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

1.135 m

Mit Fußplatte:

ja

Ausleger:

ohne

Palo 350 mini D in alluminio estruso verniciato per alloggiare uno o due apparecchi, costituiti da: Scatola di derivazione in tecnopolimero autoestinguente. Flangia per fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Colore: Antracite.