Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI001809 SUPERDELTA 33/VISA NERO - 001809

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI001809 SUPERDELTA 33/VISA NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.448 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367018097

Artikelnummer

PRI001809

Herstellernummer

001809

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

60 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK06

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

336 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

187 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

150 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Aparecchio da parete e soffitto per interni ed esterni costituiti da: Corpo, anello, gabbia o schermo in tecnopolimero autoestinguente V0-UL 94 filo incandescente 750°C. Diffusore in vetro satinato internamente. Parabola riflettente in alluminio nella versione ad incandescenza. Parabola per fluorescenza in tecnopolimero. Guarnizione ai polimeri. Viti di bloccaggio in acciaio inox. La versione 2x11w è cablata con reattori in parallelo; la doppia accensione si ottiene alimentandoli con due linee separate. I reattori magnetici delle versioni fluorescenti sono dotati di termoprotezione secondo EN 60598-1:2004.

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie