PERFORMANCE IN LIGHT - PRI001808 SUPERDELTA 33/VISA BIANCO - 001808

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.448 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018367018080
Artikelnummer
PRI001808
Herstellernummer
001808
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
60 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK06
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
336 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
187 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
150 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
60...60 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


