Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000502 MENSOLA CHIP PARETE 40°NERA - 000502

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000502 MENSOLA CHIP PARETE 40°NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Transparent - nein

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367005028

Artikelnummer

PRI000502

Herstellernummer

000502

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Transparent:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello MENSOLA CHIP PARETE 40 NERA

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie