PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000410 Palo 21 H550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Gesamtlänge - 0.583 m
Oberflächenschutz - pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe - 0.583 m
Packung
1 ST
EAN
8018367004106
Artikelnummer
PRI000410
Herstellernummer
000410
Hersteller
PRI
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Gesamtlänge:
0.583 m
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Lichtpunkthöhe:
0.583 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo 21 H550 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Antracite.



