Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000405 Palo 21 H200

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000405 Palo 21 H200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Farbe - grau

  • Mit Fußplatte - ja

  • Höhe - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367004052

Artikelnummer

PRI000405

Herstellernummer

000405

Hersteller

PRI

Ausführung:

zylindrisch

Farbe:

grau

Mit Fußplatte:

ja

Höhe:

235 mm

Palo 21 H200. Colore: Grigio metallizzato.