PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000402 Mensola 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Länge - 214 mm
Breite - 209 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367004021
Artikelnummer
PRI000402
Herstellernummer
000402
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Länge:
214 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
70 mm
Transparent:
nein
Mensola 21 predisposta per alloggiare uno o due apparecchi contrapposti, costituita da: Supporto apparecchio in alluminio estruso verniciato. Attacco a muro con sistema di installazione semplificato in alluminio pressofuso verniciato. Colore: antracite.