PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000400 Mensola 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 214 mm
Breite - 209 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367004007
Artikelnummer
PRI000400
Herstellernummer
000400
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
214 mm
Breite:
209 mm
Höhe:
70 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello MENSOLA NIKKO 21 BIANCA