PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP808304 KLR-C02-2,2-2,0-K146 - 808304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003574384
Artikelnummer
PEP808304
Herstellernummer
808304
Hersteller
PEP
Plastic fiber optic - diffuse, Special features: High detection range, Sensor range: SU18: 150 mm
SU18/35: 460 mm
SU19: 150 mm, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: thread, Series: Plastic fiber optic - diffuse, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19
SU18/35: 460 mm
SU19: 150 mm, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: thread, Series: Plastic fiber optic - diffuse, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19


