Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805876 KLE-C01-1,0-2,0-K120 - 805876

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805876 KLE-C01-1,0-2,0-K120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003141753

Artikelnummer

PEP805876

Herstellernummer

805876

Hersteller

PEP

Plastic fiber optic - thru-beam, Special features: High precise, Detection range: SU18: 20 mm
SU18/35: 80 mm
SU19: 20 mm
, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: thread, Series: Plastic fiber optic - thru-beam, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL