Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70112342 OBD10M-R2000-4EP-V1V17 - 70112342

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70112342 OBD10M-R2000-4EP-V1V17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abtastprinzip - Reflexionssystem

  • Breite des Sensors - 106 mm

  • Höhe des Sensors - 116.5 mm

  • Länge des Sensors - 106 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001204207

Artikelnummer

PEP70112342

Herstellernummer

70112342

Hersteller

PEP

Abtastprinzip:

Reflexionssystem

Breite des Sensors:

106 mm

Höhe des Sensors:

116.5 mm

Länge des Sensors:

106 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

R2000 Detection, 2-D LiDAR sensor for precise field monitoring, measuring range to object up to 10 m, 4 freely programmable monitoring fields, 4 inputs/outputs (selectable), High angle resolution, 360°-angle of measurement, Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)