Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418086 DK20-2497(/49) - 418086

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418086 DK20-2497(/49)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang -10 V ... +10 V - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004243289

Artikelnummer

PEP418086

Herstellernummer

418086

Hersteller

PEP

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Nenntastweite:

9.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

nein

Print mark contrast sensor with plastic lens, 9.5 mm detection range, RGB light, light/dark on, external Teach-in, NPN output, PNP output, M12 plug, Diffuse mode sensor for recording any print mark, Static teach-in: automatic switching threshold adaptation, 30 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes, 3 emitter colors: green, red and blue