Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0194 NBB8-18GM60-A2-V1 - 326161-0194

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0194 NBB8-18GM60-A2-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000921075

Artikelnummer

PEP326161-0194

Herstellernummer

326161-0194

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser Sensor:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

76 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Druckfest:

nein

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1