Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP308603 V15L-G-2M-PUR-U

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP308603 V15L-G-2M-PUR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 2 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079647106

Artikelnummer

PEP308603

Herstellernummer

308603

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

5

Kabellänge:

2 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Female cordset single-ended M12 straight L-coded, 5-pin, PUR cable grey, UL approved