PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP305983 OMD10M-R2000-B23-V1V1D - 305983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Breite des Sensors - 106 mm
Höhe des Sensors - 116.5 mm
Länge des Sensors - 106 mm
Laserschutzklasse - Klasse 1
Packung
1 ST
EAN
2000002895626
Artikelnummer
PEP305983
Herstellernummer
305983
Hersteller
PEP
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Breite des Sensors:
106 mm
Höhe des Sensors:
116.5 mm
Länge des Sensors:
106 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Messbereich Länge:
3000...3000 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


