Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295497 GLV18-8-600-IR/115/120

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP295497 GLV18-8-600-IR/115/120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Vorausfallmeldung - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078814127

Artikelnummer

PEP295497

Herstellernummer

295497

Hersteller

PEP

Schutzart (IP):

IP67

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Lichtart:

Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Länge des Sensors:

39.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 600 mm sensing range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable, Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications, Very high detection range, 4 LEDs indicator for 360° visibility, Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application, Version with front optical face