Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284796 AL2109-P-1820/25/49/76A/143

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP284796 AL2109-P-1820/25/49/76A/143

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 2000 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Schutzfeldhöhe - 1800 mm

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074973163

Artikelnummer

PEP284796

Herstellernummer

284796

Hersteller

PEP

Länge des Sensors:

2000 mm

Schutzart (IP):

IP54

Schutzfeldhöhe:

1800 mm

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Höhe des Sensors:

34 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

3.5 m

Breite des Sensors:

9 mm

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses, In accord with EN81-20 and EN81-70, Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected, Object detection up to distance of zero, Automatic beam crossing, Operating voltage: 11 ... 30 V DC, Test input: Test: Operating voltage , Operating mode 0 V, UL approval: E310569 , cULus Listed , class 2 power supply , max. ambient temperature 60 °C