PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP256090 IUC77-25L100-GBL 1000PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 25 mm
Höhe - 0.2 mm
Tiefe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001444795
Artikelnummer
PEP256090
Herstellernummer
256090
Hersteller
PEP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
25 mm
Höhe:
0.2 mm
Tiefe:
100 mm
RFID Transponder