PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236513 NBN30-FPS-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
2000000112114
Artikelnummer
PEP236513
Herstellernummer
236513
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
77 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Druckfest:
nein


