PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP236511 NBB25-FPS-A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078811614
Artikelnummer
PEP236511
Herstellernummer
236511
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
77 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Druckfest:
nein


