Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226317 NBB20-L2-B3-V1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP226317 NBB20-L2-B3-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079960113

Artikelnummer

PEP226317

Herstellernummer

226317

Hersteller

PEP

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Länge des Sensors:

67 mm

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Druckfest:

nein

Switching function: Normally open/closed (NO/NC) programmable, Output type: AS-Interface, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP69K