Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214922 GLV18-55-G/115/120

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP214922 GLV18-55-G/115/120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/PNP

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074960354

Artikelnummer

PEP214922

Herstellernummer

214922

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

6500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/PNP

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Länge des Sensors:

39.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Retroreflective sensor for glass detection, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 2.5 m detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, fixed cable, Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications, Two devices in one: choice of either clear object detection or retroreflective operating mode with a large detection range, 4 LEDs indicator for 360° visibility