Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202381 V8HAN-G-10M-PVC-ABG

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP202381 V8HAN-G-10M-PVC-ABG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

  • Farbe des Kabelmantels - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077494597

Artikelnummer

PEP202381

Herstellernummer

202381

Hersteller

PEP

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Female cordset, Harting, 8-pin, shielded, PVC cable