Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP192656 GLV18-55/59/103/159

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP192656 GLV18-55/59/103/159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078726345

Artikelnummer

PEP192656

Herstellernummer

192656

Hersteller

PEP

Max. Schaltabstand:

5500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Mit Reflektor:

nein

Mit Zeitfunktion:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Vorausfallmeldung:

nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Länge des Sensors:

43.9 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Retroreflective sensor with polarization filter, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 4 m detection range, red light, dark on, DC version, PNP output, M12 plug, Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications, Very high detection range, 4 LEDs indicator for 360° visibility, Version with front optical face, DC voltage version