PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191543 NBB10-30GK50-E2-30M - 191543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076566394
Artikelnummer
PEP191543
Herstellernummer
191543
Hersteller
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC ,30 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68 / IP69K