PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP188642 UDC-18GM50-400-3E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich Länge - 20...60 mm
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Spannungsart - DC
Länge des Sensors - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449075155957
Artikelnummer
PEP188642
Herstellernummer
188642
Hersteller
PEP
Messbereich Länge:
20...60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/PNP
Leerlaufstrom:
50 mA
Umgebungstemperatur:
0...60 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


