PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187480 NCN25-F35-A2-250-15M-V1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449078587502
Artikelnummer
PEP187480
Herstellernummer
187480
Hersteller
PEP
Schaltabstand:
25 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
44 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Druckfest:
nein
sensor IP40


