Startseite

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP046476 CJ40-FP-A2-P1

KopierenKopieren
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP046476 CJ40-FP-A2-P1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 80 mm

  • Höhe des Sensors - 80 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075052836

Artikelnummer

PEP046476

Herstellernummer

046476

Hersteller

PEP

Breite des Sensors:

80 mm

Höhe des Sensors:

80 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Sensore di prossimità capacitivo Pepper+Fuchs modello CJ40-FP-A2-P1