PATLITE EUROPE GMBH - PMHSF10-M1KTB-R SEGNAL MULTIF D100 12-24VDC TERMIN BUZ R - SF10-M1KTB-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Blinklicht - ja
Funktion Dauerlicht - nein
Funktion Rundumlicht - ja
Funktion pulsierendes Licht - ja
Packung
1 ST
EAN
2000004645533
Artikelnummer
PMHSF10-M1KTB-R
Herstellernummer
SF10-M1KTB-R
Hersteller
PMH
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
nein
Funktion Rundumlicht:
ja
Funktion pulsierendes Licht:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Stromaufnahme:
0.64 A
Kalottenfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Solarbetrieb:
nein
Anzahl der Modi:
22
Umgebungstemperatur:
-20...50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
100 mm
Höhe:
146 mm
Dimmbar:
ja


