Startseite

PATLITE EUROPE GMBH - PMHSF08-M1KTB-R SEGNAL MULTIF D80 12-24VDC TERMIN BUZ RO - SF08-M1KTB-R

KopierenKopieren
PATLITE EUROPE GMBH - PMHSF08-M1KTB-R SEGNAL MULTIF D80 12-24VDC TERMIN BUZ RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Blinklicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - nein

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Funktion pulsierendes Licht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074679409

Artikelnummer

PMHSF08-M1KTB-R

Herstellernummer

SF08-M1KTB-R

Hersteller

PMH

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Funktion pulsierendes Licht:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Stromaufnahme:

0.64 A

Kalottenfarbe:

rot

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Aufbau

Solarbetrieb:

nein

Anzahl der Modi:

22

Umgebungstemperatur:

-20...50 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP66

Breite:

80 mm

Höhe:

126 mm

Dimmbar:

ja

The SF series has a motorless and maintenance-free design, achieved with the use of LED animations including simulated rotation, flashing, and pulsing.The SF beacons can display 22 different light patterns, so that various statuses can be indicated around the work site. The light patterns can easily be configured by adjusting the rotary switch and wiring channels.Features and Conformity Standards, 80mm diameter, 12-24VDC, red, 22 light patterns buzzer, 86dB, Direct mount, Terminal block, IP66 NEMA TYPE 4X, 13, Conforms to the CE UKCA requirements, UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No.E215660), FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 ClassA, RoHS Directive (EN IEC 63000), EMC Directive (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), ICES-003, KC (KN 61000-6-2 6-4)