PANZERI CARLO - PAZXM76C01 QUEENS: COPERTURA L=1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Lichtverteilung - symmetrisch 
- Farbe - weiß 
- Werkstoff - Aluminium 
- Lichtaustritt - direkt 
- Länge - 1000 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8056732857957
Artikelnummer
PAZXM76C01
Herstellernummer
XM76C01
Hersteller
PAZ
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Copertura binario 1000 mm.


