PANZERI CARLO - PAZXM1210 MOAI, 1210: CASSAFORMA 17X17
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 196 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732853911
Artikelnummer
PAZXM1210
Herstellernummer
XM1210
Hersteller
PAZ
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
196 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
282 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
74 mm