Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM1024 STEP BY STEP, 1024: CASSAFORMA 10

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM1024 STEP BY STEP, 1024: CASSAFORMA 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 108 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229165863

Artikelnummer

PAZXM1024

Herstellernummer

XM1024

Hersteller

PAZ

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

108 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

173 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

60 mm

XM1024. Cassaforma per laterizio.