PANZERI CARLO - PAZXM1023-1026 STEP BY STEP, 1026: CASSAFORMA 6X6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 108 mm
Packung
1 ST
EAN
8033229166969
Artikelnummer
PAZXM1023-1026
Herstellernummer
XM1023-1026
Hersteller
PAZ
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
108 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
149 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
60 mm