Startseite

PANZERI CARLO - PAZXM1004-1004-GL-1 EAST, 1004: CASSAFORMA 7X7

KopierenKopieren
PANZERI CARLO - PAZXM1004-1004-GL-1 EAST, 1004: CASSAFORMA 7X7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Einbaubreite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229164514

Artikelnummer

PAZXM1004-1004-GL-1

Herstellernummer

XM1004-1004-GL-1

Hersteller

PAZ

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Einbaubreite:

125 mm

Geeignet für NV-Leuchten:

ja

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

220 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

XM1004-1004-GL-1. Cassaforma per laterizio.