Startseite

PANZERI CARLO - PAZP07702.000.0101 JACKIE: SOFFITTO NERO 3000K CRI80 - P07702.000.0101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732856431

Artikelnummer

PAZP07702.000.0101

Herstellernummer

P07702.000.0101

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

105 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

105 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

78...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

702...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

JACKIE - Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con fascio orientabile. Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Basetta in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero. Testa orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in materiale acrilico con doppia serigrafia. Elettrificazione ON/OFF integrato incluso. LED 9W 702lm 3000K CRI >80 - 90°.