Startseite

PANZERI CARLO - PAZP06501.045.0000 GILBERT: SOFFITTO 45 BIANCO NOLED PORTA - P06501.045.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732850972

Artikelnummer

PAZP06501.045.0000

Herstellernummer

P06501.045.0000

Hersteller

PAZ

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

45 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

33 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata. Struttura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Basetta con meccanismo di chiusura a leva in lamiera decapata stampata con verniciatura a polvere in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Potenza assorbita dal sistema max 150W. Sorgente luminosa LED retrofit fluorescente compatta alogena. Sorgente luminosa a corredo non inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb E27 Lmax 140mm - Ømax 65mm max 18W Micro Twist E27 max 150W E27. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC. 45 mm