Startseite

PANDUIT - PANWMPF1E 89 MM X 483 MM X 94 MM

KopierenKopieren
PANDUIT - PANWMPF1E 89 MM X 483 MM X 94 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983377978

Artikelnummer

PANWMPF1E

Herstellernummer

WMPF1E

Hersteller

PAN

Ausführung:

Kabelführungspanel

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Horizontal Cable Manager Front Only 2 RU