Startseite

PANDUIT - PANWG18BL10 THE WYR-GRID PATHWAY PROTECTS CABLES BET - WG18BL10

KopierenKopieren
PANDUIT - PANWG18BL10 THE WYR-GRID PATHWAY PROTECTS CABLES BET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 470 mm

  • Höhe - 53.1 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Länge - 3.007 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10.134 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0074983323531

Artikelnummer

PANWG18BL10

Herstellernummer

WG18BL10

Hersteller

PAN

Werkstoff:

Stahl

Breite:

470 mm

Höhe:

53.1 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Länge:

3.007 mm

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Wyr-Grid Pathway, 18"W x 10' L, Black Powder Coated